Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RET 1300D Desktop Rollenschneider Schnittlänge 1300 mm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RET 1300D Desktop Rollenschneider Schnittlänge 1300 mm (1 Stück)
RET 1300D Desktop Rollenschneider Schnittlänge 1300 mm (1 Stück)
RET 1300D Desktop Rollenschneider Schnittlänge 1300 mm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RET-1300D
Hersteller:
     Neolt
Herst.-Nr.:
     RET-1300D
EAN/GTIN:
     4250504533573
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider

RET-1300D

Einfaches und professionelles Beschneiden von Breitformat-Grafiken. Schnelltrimmgeschwindigkeiten bis zu 2000 Millimeter in der Sekunde und aktive Schneide-Bar gehören zu den Ausstattungsmerkmalen des Rollenschneiders. Außerdem ist die Schnittkante beleuchtet und die Messer sind aus gehärtetem Stahl und selbstschärfend.

Das ideale Profi-Schneidegerät für Plakate und verschiedene Folien.

Merkmale:

  • Schnittkante beleuchtet
  • Selbstschärfendes Messer aus gehärteten Stahl
  • Schnelltrimmgeschwindigkeit von bis zu 2000 mm/sek.
  • Rutschfeste Kunstofffüße sorgen für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Rollenschneider
Schnittlänge:
1300
Einlegetiefe:
offen
Einlegehöhe:
1,0 mm
Maßanzeige:
ja | Rollenmesser
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Rollenschneidegerät, Schneidegerät, Schneidemaschine, Neolt, RET-1300D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.091,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.091,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.178,19*
€ 1.402,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.170,63*
€ 1.393,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.136,99*
€ 1.353,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.113,39*
€ 1.324,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.091,60*
€ 1.299,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.