Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Sovereign RSC-1120LSH - 1120 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Royal Sovereign RSC-1120LSH - 1120 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSC-1120LSH - 1120 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSC-1120LSH - 1120 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RSC-1120LSH
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     RSC-1120LSH
EAN/GTIN:
     4250504533528
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Solides Rollen- Kaltlaminiergerät bis 1120 mm. Der RSC-1120LHS ist ein Kaltlaminator mit 1120 Millimeter Arbeitsbreite. Das ideale Laminiergerät für Werbetechniker oder Druckereien, die auf Wasser-oder Lösungsmittelbasis drucken. Die obere Silikonrolle ist beheizbar bis 50°C, sodass sich perfekte Kaschierergebnisse erzielen lassen. Außerdem verfügt der Laminator über ein Fußpedal, ein Kettengetriebene synchronisierte Aufnahmevorrichtung, Auto-Grip Hubs zum einfachen auswechseln der Laminierrollen und ein Sicherheits-Lasersystem.

Merkmale:

  • Auto-Grip-Hub
  • Ausgestattet mit Fußbedienung
  • Laser-Safety-System
  • Hochwertige Slikon-Walzen
  • Mounting bis 25 mm
Weitere Informationen:
max. Arbeitsbreite in mm:
1120
Aufwärmzeit (min):
10
Arbeitsgeschwindigkeit in mm/min:
5000
Heizsysteme:
indirekt beheizte Walze
Max. Rollendurchmesser in cm:
20
Rollenkerndurchmesser in mm:
57, 76
Kaltlaminieren möglich:
ja
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
1100
Gewicht in kg:
234
Antiebsart:
2 Zugwalzen
max. Folienstärke in mic/micron:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.934,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.934,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.079,83*
€ 3.665,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.061,33*
€ 3.642,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.979,92*
€ 3.546,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.937,51*
€ 3.495,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.934,16*
€ 3.491,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.