Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Sovereign RSC-1400LSH - 1400 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Royal Sovereign RSC-1400LSH - 1400 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSC-1400LSH - 1400 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSC-1400LSH - 1400 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RSC-1400LSH
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     RSC-1400LSH
EAN/GTIN:
     4250504533535
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Solides Rollenlaminiergerät bis 1400 mm. Das Laminiergerät ist mit hochwertigen Silikongummiwalzen sowie mit einem Kettenantrieb synchronisierte Aufnahmevorrichtung ausgestattet. Das Rollenlaminiergerät verfügt über neun Geschwindigkeiten mit denen eine Arbeitsweise von bis zu 5m/min erzielt werden kann. Die obere Silikonrolle ist beheizbar bis 50°C, sodass sich perfekte Kaschierergebnisse erzielen lassen. Außerdem verfügt der Laminator über ein Fußpedal, Auto-Grip Hubs zum einfachen auswechseln der Laminierrollen und ein Sicherheits-Lasersystem.

Merkmale:

  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Auto-Grip-Hubs
  • Ausgestattet mit Fußpedal
  • Laser-Safety-System
Weitere Informationen:
max. Arbeitsbreite in mm:
1400
Aufwärmzeit (min):
10
Arbeitsgeschwindigkeit in mm/min:
5000
Heizsysteme:
Obere beheizte Walze
Max. Rollendurchmesser in cm:
20
Rollenkerndurchmesser in mm:
57, 76
Kaltlaminieren möglich:
ja
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
1500
Gewicht in kg:
145
Antiebsart:
2 Zugwalzen
max. Folienstärke in mic/micron:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.193,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.193,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.367,58*
€ 4.007,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.345,76*
€ 3.981,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.251,75*
€ 3.869,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.204,10*
€ 3.812,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.193,81*
€ 3.800,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.