Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Sovereign RSH 380SL Rollenlaminator 380mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Royal Sovereign RSH 380SL Rollenlaminator 380mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSH 380SL Rollenlaminator 380mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSH 380SL Rollenlaminator 380mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RSH-380SL
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     RSH-380SL
EAN/GTIN:
     4250504500773
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Der RSH-380SL ist ein hervoragendes und solides Rollenlaminiergerät bis 380 mm Arbeitsbreite. Durch das kompakte Design des Laminators eignet er sich hervoragend zum Desktop-Betrieb. Die infrarot beheizten Silikonwalzen bringen ein sehr gutes und blasenfreies Laminierergebnis hervor, und dank des Anti-Curling Systems wird ein Aufrollen des Laminats verhindert. Geschwindigkeiten von 4,5 Meter pro Minute und ein maximaler Rollendurchmesser von 200 Millimeter ermöglichen einen vielseitigen Verarbeitungsumfang. Durch das einfach gehaltene Controlpanel und das Auto-Grip Core System, welches einen schnellen Wechsel der Rollen ermöglicht, ist dieser Rollenlaminator für einen breiten Markt geeignet.

Auto Grip Core
ermöglicht schnellen Rollenwechsel

Anti-Curling System
verhindert ein Aufrollen des Laminats

Merkmale:

  • Reverse Funktion
  • 9 Geschwindigkeitsstufen
  • Infrarot beheizte Walzen
  • Auto Grip Core
  • Intuitiv bedienbares Controlpanel
  • Anti-Curling System
Weitere Informationen:
max. Arbeitsbreite in mm:
380
Aufwärmzeit (min):
8
Arbeitsgeschwindigkeit in mm/min:
5000
Heizsysteme:
beheizte Walzen
Max. Rollendurchmesser in cm:
20
Rollenkerndurchmesser in mm:
26,57,76
Kaltlaminieren möglich:
ja
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
1200
Gewicht in kg:
32
Antiebsart:
4 Zugwalzen
max. Folienstärke in mic/micron:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.084,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.175,76*
€ 1.399,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.171,74*
€ 1.394,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.143,22*
€ 1.360,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.118,21*
€ 1.330,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.084,89*
€ 1.291,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.