Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Sovereign RSL 2701S Rollenlaminator - 685mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Royal Sovereign RSL 2701S Rollenlaminator - 685mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSL 2701S Rollenlaminator - 685mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Royal Sovereign RSL 2701S Rollenlaminator - 685mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RSL-2701S
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     RSL-2701S
EAN/GTIN:
     4250504503880
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Royal Sovereign RSL 2701S

Solider Desktop-Laminator bis 685 mm Arbeitsbreite. Der RSL-2701S ist ein robuster, voll ausgestatteter Rollenlaminator. Das Laminiergerät laminiert bis zu 68,5 cm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,5 Meter pro Minute. Dank seiner kleinen Stellfläche eignet sich der Rollenlaminator sehr gut für kleine Arbeitsbereiche. Durch die einfache Handhabung und benutzerfreundliche Steuerung über das Digitale Control Panel ist das Laminergerät hervorragend geeignet zum Laminieren von einzelnen oder mehreren Kopien, von Plakaten, Kunstwerken, Trainingshilfen uvm. Der ideale Laminator für den Bildungsmarkt. Der Rollenlaminator ist ausgestattet mit einer digitalem Drehzahl- und Temperaturkontrolle sowie einer Reverse-Taste zum Entfernen von Folienstau. Außerdem verfügt das Laminiergerät über einen Auto-Off und Standby Modus.

Merkmale:

  • Digitale Geschwindigkeits- und Temperatur Kontrolle
  • Reverse-Funktion
  • "Easy to use" - Soft-Touch digitale Tastatur ermöglicht eine einfache Bedienung und Funktionskontrolle.
  • Auto off und Standby-Modus
  • Kompaktes Design für Desktopbetrieb
Weitere Informationen:
max. Arbeitsbreite in mm:
685
Aufwärmzeit (min):
10
Arbeitsgeschwindigkeit in mm/min:
2400
Heizsysteme:
2 beheizte Walzen
Max. Rollendurchmesser in cm:
5,5
Rollenkerndurchmesser in mm:
36
Kaltlaminieren möglich:
nein
Temperatureinstellungen:
ja, digital
Leistungsaufnahme in Watt:
1500
Gewicht in kg:
50,0
Antiebsart:
4 Walzen
max. Folienstärke in mic/micron:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.084,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.176,83*
€ 1.400,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.170,94*
€ 1.393,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.140,78*
€ 1.357,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.116,07*
€ 1.328,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.084,33*
€ 1.290,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.