Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKY 325 R4 Laminiergerät - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKY 325 R4 Laminiergerät - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 325 R4 Laminiergerät - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 325 R4 Laminiergerät - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 325 R4 Laminiergerät - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 325 R4 Laminiergerät - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-SKY330R4
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     SKY330R4
EAN/GTIN:
     4250504533849
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Zuverlässig - robust - einfach

Der SKY-330R4 zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit und ein robustes Metallgehäuse, das eine lange Lebensdauer garantiert, aus. 

Dank seiner von außen beheizten Walzen und einer stufenlosen Temperaturregelung liefert der SKY-330R4Taschenlaminator sehr gute Laminierergebnisse.

Merkmale:

  • Einfache Bedienbarkeit
  • Stufenlos einstellbare Temperaturregelung
  • Kompaktes und robustes Metallgehäuse
  • für Laminierfolien bis DIN A3 303 x 426 mm sowie für kleinere Formate von Visitenkartengröße, Credit Card 54 x 86 mm, Business Card, DIN A7, DIN A6, DIN A5, DIN A4 geeignet
Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | Anti-Stau- Funktion | Temperatureinstellung regelbar | optische Bereitschaftsanzeige | 2 Heizwalzen | automatische Abschaltung | Carrier tauglich
für Formate:
DIN A3
max. Folienstärke in mic/micron:
250
Format:
DIN A3 (303 x 426 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
5
Geschwindigkeit in mm/min:
520
Max. Arbeitsbreite in mm:
325
Heizsysteme:
2 direkt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
480
Antriebsart:
4 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Hochwertig
Rücklauf-Funktion:
ja
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Metall
Farbe:
weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 235,66*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 190,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,66*
€ 280,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,75*
€ 276,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,60*
€ 258,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,73*
€ 244,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,66*
€ 226,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.