Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-SKY335R6
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     SKY335R6
EAN/GTIN:
     4250504533368
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät

DIN A3 Profi-Laminator der Extraklasse - auch für den professionellen Dauereinsatz - für höchste Qualitätsansprüche.

Gehäuse im robustem und hochwertigem Ganzmetallaufbau. Die sechs beschichteten Walzen, wovon vier direkt beheizbar sind, garantieren schnelle und beste Laminierergebnisse.

Der Taschenlaminator verfügt über eine digitale Temperatur-Regelung (PID) und ein durchdachtes Bedienpanel mit klar ablesbarem Display. Die Arbeitsbreite über A3 erleichtert das Einlegen der Werkstücke. Der SKY-335R6 verarbeitet Laminierfolien bis 2 x 350 mic zu perfekten, blasenfreien Laminaten. Für den gewerblichen Einsatz geeignet !

Merkmale:

  • Digitale Temperaturregleung (PID)
  • Heiß- und Kaltlamination
  • Ohne Carrier Schutzhülle laminieren
  • Arbeitsgeschwindigkeit 1350 mm/min
  • Aufwärmzeit von nur 6 Minuten
  • Robuster Ganzmetallaufbau
  • Für Laminierfolien bis DIN A3 303 x 426 mm sowie für kleinere Formate von Visitenkartengröße, Credit Card 54 x 86 mm, Business Card, DIN A7, DIN A6, DIN A5, DIN A4 geeignet!
Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Carrier tauglich | automatische Abschaltung | Fotolamination möglich | Temperatureinstellung regelbar | Überhitzungsschutz | Geschwindigkeit regelbar | optische Bereitschaftsanzeige | 4 Heizwalzen | Rücklauffunktion | Anti-Stau- Funktion
für Formate:
DIN A3
max. Folienstärke in mic/micron:
350
Format:
DIN A3 (303 x 426 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
6
Geschwindigkeit in mm/min:
1350
Max. Arbeitsbreite in mm:
335
Heizsysteme:
4 direkt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
ja
Leistungsaufnahme in Watt:
1050
Antriebsart:
6 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Profibereich
Rücklauf-Funktion:
ja
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Metall
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8465
60
€ 4,50*
ab € 332,73*
€ 391,21*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 460,76*
€ 553,55*
Preise: Lager 8465
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8465
Versand: Lager 8465
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.