Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast Sprühpflaster 32,5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847A-13311
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     1861-1
EAN/GTIN:
     4005800004339
Suchbegriffe:
Pflasterspray
Sprühpflaster
Verbandspray
pflasterspray hansaplast
HANSAPLAST Sprühpflaster - Pflaster • Dose mit 32,5 ml für kleine, frische, trockene und saubere Verletzungen. • Atmungsaktiv • Wasserfest • Hautfreundlich • Transparent
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Sprühpflaster
Liter:
325 ml
Farbe:
transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pflasterspray, Flaster, Transparent, Pflaster, Wasserfest, Fingerpflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,86*
57 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 14,11*
Lager 847
9 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 9,96*
€ 14,82*
10 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,29*
1
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hansaplast
02607-00000
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.