| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847A-15223 Herst.-Nr.: 1005006 EAN/GTIN: 4250108803379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vliestuch zur Wundversorgung • Leicht, stabil, atmungsaktiv. Umweltfreundlich, recyclingfähig • Universell verwendbar • Im Folienbeutel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Söhngen | Marke:: | Söhngen | Produkttyp: | Verband | Länge: | 300 mm | Breite: | 200 mm | Farbe: | weiß | Inhalt: | 10 St/Pk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, söhngen vliestücher 200x300mm, dekontaminations tücher, söhngen desinfektionstücher, Hygienetücher, Hygienetuch, Wundvlies, Wundversorgung, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,20* | € 2,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 33 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,98* | € 25,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|