| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-20066 Herst.-Nr.: 303019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbandkasten-Inhalt Norm Plus Füllung nach DIN 13 157 • Gut sortierte und ausgewogene Sortimente, die Ausstattungsteile orientieren sich an den Notwendigkeiten, die durch unterschiedliche Verletzungen erforderlich sind. • Verschiedene Sorten Verbandpäckchen, Kompressen und Binden usw. sind verfügbar. • aluderm, DermaCare, BambusCare und DERMOTEKT ist der qualitative Standard bei SÖHNGEN -Füllungen • Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. • Alle SÖHNGEN Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13157. • Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN Markenverbandstoffen wie aluderm, aluderm-aluplast, SIRIUS Rettungsdecke uvm. • Bitte denken Sie daran: DIN-Vorschriften sind grundsätzlich nur Mindestanforderungen für Qualität und Ausführung. • Die nachstehenden SÖHNGEN Inhalte gehen hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über diese Mindestanforderungen hinaus. • Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! • Beste Qualität bei der Erstversorgung zahlt sich aus - sie dient dem Patienten, fördert die Heilung und gewährleistet optimale Wundversorgung. • Ein weiteres Plus für Ihre Sicherheit: Jede SÖHNGEN Norm-Füllung enthält ein Beatmungsgerät Air-Vita Bi-Protect. • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Söhngen | Marke:: | Söhngen | Produkttyp: | Nachfüllsets | Füllung DIN: | DIN 13157 NormPlus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,87* | € 45,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,67* | € 46,03* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 50,28* | € 66,84* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 59,77* | € 73,33* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 62,52* | € 81,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|