Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSAPLAST Universal Wasserfest 5m:6cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-201820
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     45914
EAN/GTIN:
     4042809029642
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
wundschnellverband hansaplast
HANSAPLAST Universal Rolle - Pflaster • Ideal für Haushalt, Hobby und Garten • Ist hautfreundlich, wasser- und schmutzabweisend • Die nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde • Speziell zur Versorgung von kleinen Verletzungen geeignet, die Verschmutzungen in feuchter Umgebung ausgesetzt sind • Kein Verrutschen durch starke Klebkraft • Luftdurchlässig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Rolle | Wasserfeste Pflaster
Material:
Viskose
Produkteigenschaften:
hautfreundlich
Länge:
5 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,23*
€ 51,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.