Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ALU-TEC 560 ESD S2 Sicherheitshalbschuh Gr.38/W12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4016167
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2781238
EAN/GTIN:
     4043692139081
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ALU-TEC 560 ESD S2 W10-W12 Sicherheitsschuhe • EN ISO 20345 S2 SRC • Alu-Tec Aluminiumkappe • Aktiv-X Funktionsfutter • 3D-Dämpfungssystem • Waterproofleder • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • Sicherheitsreflektoren • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-49 (20% Preisaufschlag ab Gr. 49) • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • auch in W12 (extrabreit) erhältlich • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Alu-tec
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | wasserundurchlässig | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Waterproofleder
Farbe:
grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
38
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, AluTec 560, alutec560, Schnürschuhe, extrabreit, breite Schuhe, Alu-Tec 560, breiter Fuß, alu560, alu tec 560, alu tec560, alu 560, alutec-560, AluTec, Atlas, Alu-Tec, Alukappenschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,81*
€ 78,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,83*
€ 79,49*
1
€ 4,90*
ab € 64,01*
€ 79,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,66*
€ 79,97*
Lager 847
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 76,11*
€ 91,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,29*
€ 107,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.