Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast SOFT 5 m x 8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41116
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     2399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
hansaplast wundschnellverband 5mx6c...
HANSAPLAST Soft - Pflaster • Hypoallergenem Material • Vlieswundauflage verklebt nicht mit der Wunde • Luft- und wasserdampfdurchlässig • Hautfreundlich • Latexfrei • zuschneidbare Meterware • Größe 5 m x 4 cm • Größe 5 m x 6 cm • Größe 5 m x 8 cm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Rolle
Material:
Gewebe
Produkteigenschaften:
hautfreundlich
Länge:
5 m
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m, Rollenpflaster, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,96*
€ 51,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,89*
€ 48,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.