Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose TOOLS grau/schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123331
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5431
EAN/GTIN:
     4009225412281
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Latzhose TOOLS 5431 grau/schwarz • Latzhose grau/schwarz • Zweifarbige Latzhose mit seitlichem Stretchkeil • Stretcheinsatz im Schritt • Elastische verstellbare Träger mit Fixlockschnalle • 65% Polyester, 35% Baumwolle • Blasebalglatztasche mit Patte und Klettverschluß inkl. Stiftfach rechts und links • Zwei aufgesetzte Schenkeltaschen mit Blasebalg und Patte • Links mit aufgesetzter schräger Handytasche & Stiftfach • Zollstocktaschen rechts und links • Reißverschluss im Schlitz • Reißverschlusstasche oberhalb der linken Eingrifftasche • Zwei Gesäßtaschen davon die rechte mit Patte und Klettverschluß • Fünf Gürtelschlaufen • Reflexpaspeln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Produkttyp:
Hose, lang | Latzhose
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Knieschutztaschen
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
285 g/m²
Farbe:
grau
Verschlussart:
Knopfverschluss | Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Herren-Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: berufslatzhosen, sicherheitslatzhosen, Latzblaumann, Trägerhosen, Blaumannlatz, Blaumann, Arbeitslatzhosen, Brustlatzhosen, Latzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.