Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose TOOLS grau/schwarz Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123333
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5431
EAN/GTIN:
     4009225412304
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Latzhose TOOLS 5431 grau/schwarz • Latzhose grau/schwarz • Zweifarbige Latzhose mit seitlichem Stretchkeil • Stretcheinsatz im Schritt • Elastische verstellbare Träger mit Fixlockschnalle • 65% Polyester, 35% Baumwolle • Blasebalglatztasche mit Patte und Klettverschluß inkl. Stiftfach rechts und links • Zwei aufgesetzte Schenkeltaschen mit Blasebalg und Patte • Links mit aufgesetzter schräger Handytasche & Stiftfach • Zollstocktaschen rechts und links • Reißverschluss im Schlitz • Reißverschlusstasche oberhalb der linken Eingrifftasche • Zwei Gesäßtaschen davon die rechte mit Patte und Klettverschluß • Fünf Gürtelschlaufen • Reflexpaspeln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Produkttyp:
Hose, lang | Latzhose
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Knieschutztaschen
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
285 g/m²
Farbe:
grau
Verschlussart:
Knopfverschluss | Reißverschluss
Waschtemperatur max.:
60 °C
Herren-Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: berufslatzhosen, sicherheitslatzhosen, Latzblaumann, Trägerhosen, Blaumannlatz, Blaumann, Arbeitslatzhosen, Brustlatzhosen, Latzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.