Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe teXXor 2356 gelb Gr.8/M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-41758
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301010500
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Schutzhandschuhe STRICKBUND • Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Automobilzulieferer, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk, Handwerk allgemein, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten • 100 % Baumwolle-Strickgewebe (Interlock), ¾ Nitril-Beschichtung (gelb), UNIVERSAL-Qualität, Strickbund, nicht silikonfrei • Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. • Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. • Gute Abriebfestigkeit dank der robusten Nitril-Beschichtung. • Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an den Abrieb (bezogen auf mechanische Risiken), • z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft (mechanische Risiken betreffend) u.v.m.
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Größe int.:
M
Hersteller:
Texxor
Marke::
Texxor
Modell-Nr.:
2356
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 1
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Baumwolle
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
3/4 Beschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | ölabweisend | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,37*
7 Tage
60
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,22008*
€ 8,56008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,79004*
€ 11,45004*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 13,07*
Lager 847
unbekannt
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 16,34004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 16,34004*
€ 19,44465
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,30004*
€ 17,01705
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,11* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 196,08048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.