Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM -Aluplast Pflasterspender gefüllt 115 St. aluminiumbedampfte Pflaster


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42342
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
ALUDERM ALUPLAST Pflasterspender gefüllt • Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm -aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen: • 30 Strips 72 x 25 mm • 30 Strips 72 x 19 mm • 25 Fingerkuppenverbände • 20 Fingerverbände 120 x 20 mm • 10 Fingergelenkverbände • Miniblock Notfallversorgungsnachweis • Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz • Maße: 160 x 122 x 57 mm • Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach • Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt • Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein • aluderm -aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm -Wundauflage. • aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • aluderm -aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm | Söhngen
Produkttyp:
Pflaster | Pflasterspender | Zubehör
Pflastertyp:
Pflaster-Strips
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Pflasterset, Pflastersortiment, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, pflasterspender aluderm, pflasterspender, Wundpflaster, Heftpflaster, Wundversorgung, Wundschutz, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
341
1
pro Satz
€ 5,45*
ab € 12,52*
€ 12,65*
7 Tage
195
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 15,23*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 15,23*
8 Tage
333
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 15,24*
Lager 847
10 Tage
12
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 25,55*
€ 30,68*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,68*
€ 36,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,09*
€ 35,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,86*
€ 34,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,32*
€ 33,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,61*
€ 32,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,55*
€ 30,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,68*
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 0,17*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 0,114*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 0,124*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 0,22*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,19*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,07*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 14,91*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,87*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,25*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,96*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,83*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.