Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Regenset
>
Artikel
EASY Regenkombination mit Refexstreifen schwarz Gr.S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-42783
Hersteller:
Lyngsøe Rainwear
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5708217002446
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
EASY - Regenkombination • Jacke und Bundhose aus Microflex mit Reflexstreifen • Jacke mit Kapuze im Kragen mit Kordelzug • Verdeckter Reißverschluss zusätzliche Druckknöpfe • Ärmelweite mit Druckknopf verstellbar • 2 aufgesetzte Taschen • Bundhose mit elastischen Bündchen und Kordelzug • Hochfrequenz geschweißte Nähte • Beinweite durch Reißverschluss verstellbar • Größe: XS-XXXXL erhältlich • Wasserdicht: 8000 mm, atmungsaktiv: 5000 Mvp
Weitere Informationen:
Größe -XS-XXXL:
S
Hersteller:
Lyngsoe
Marke::
Lyngsoe
Produkttyp:
Kombination | Regenhose | Regenjacke
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
Kapuze | reflektierende Einsätze | wasserdicht
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester | PU
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Reißverschluss
... >
Berufsbekleidung
>
Wetterkleidung
>
EASY - Regenkombination
Weitere Suchbegriffe:
Regenset
,
regenanzug schwarz
,
regenanzug
,
Allwetterkleidung
,
Reflektorenjacken
,
Regenjacken
,
Regenhosen
,
Allwetterkombination
,
Allwetterhosen
,
Ostfriesennerz
,
Allwetterjacken
,
Outdoorhosen
,
Wetterhosen
,
Outdoor
,
Parka
,
Blousons
,
Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EASY Regenkombination mit Refexstreifen schwarz Gr.3XL
Lyngsøe Rainwear
ab € 51,46*
Sonstiges
Regenset MicrofLex,Farbe schwarz, Gr.2XL
Lyngsøe Rainwear
E970381
ab € 34,72*
Sonstiges
Regenset MicrofLex,Farbe schwarz, Gr.L
Lyngsøe Rainwear
E970379
ab € 34,65*
Sonstiges
Regenset MicrofLex,Farbe schwarz, Gr.M
Lyngsøe Rainwear
E970378
ab € 34,87*
Sonstiges
Regenset MicrofLex,Farbe schwarz, Gr.XL
Lyngsøe Rainwear
E970380
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen