Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell NEPTUNE KEVLAR 70-215 Schnittschutzhandschuh nahtlos gestr. Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42945
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70-215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
kevlar handschuhe
Ansell HYFLEX 70-215 (ex. NEPTUNE KEVLAR) - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Karosseriemontage, Montage, Elektrowerkzeuge, Blech- und andere Metallarbeiten • Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und waschmaschinenfest • Überragender Mechanik- und Schnittschutz • Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Kevlar-Para-Aramid für erhöhte Tastsensibilität und Passform • Die nahtlos gestrickten Handschuhe vermeiden Hautreizungen. Die verwendeten Stapelfasern sorgen für hohen Komfort • Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht • Das Kevlar-Schlingengewebe erhöht die Hitzeisolierung. Das Resultat: Dickere Handschuhe, die auch starke Stöße ohne Beeinträchtigung der Beweglichkeit dämpfen. • Kosteneffizienz Die Neptune-Imprägnierung der Kevlar-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs • Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs • Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ex. Neptun Kevlar | HyFlex
Modell-Nr.:
70-215
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2003 Abriebf.:
Level 1
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 4
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2003 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 4
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Gauge:
7
Trägermaterial:
Kevlar
Beschichtungsmaterial:
Neptune
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Erhöhter Schnitt-/Stichschutz | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Glasarbeiten | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Länge min:
220 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuhe, robuste schutzhandschuhe, Schnittfestigkeit 4, Schnittfestigkeit Level 4, Schnittfestigkeit ISOB, Schnittfestigkeit ISO B, Schnittschutzhandschuhe, Montagehandschuhe, Metallverarbeitung, robuste Handschuhe, 70215, Schnittschutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
70-215
ab € 8,22*
Sonstiges
Ansell
70-215
ab € 8,22*
Sonstiges
Ansell
70-215
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.