Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM ALUPLAST Pflaster elastisch gerollt 5m:6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-43526
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009198
EAN/GTIN:
     4250108807384
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
ALUDERM ALUPLAST elastisch 5 m x 6 cm • aluderm -aluplast Wundverbandpflaster - gerollt. • 5 m-Pflasterstreifen am Stück, aufgerollt, unversiegelt. • Ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage und Saugvlies. • aluderm -aluplast aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Rolle
Material:
aluminiumbedampfter aluderm | Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | fasert nicht | hautfreundlich | luftdurchlässig | stark saugend | wasserabweisend
Länge:
5 m
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster, Rollenpflaster, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 12,48*
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 12,53*
5
€ 6,95*
ab € 9,76*
€ 12,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 10,32*
€ 15,21*
Lager 847
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 14,77*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,18*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,13*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.