Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICE-GRIP Kälteschutzhandschuhe mit Thinsulate schwarz Kat.III Gr.9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45354
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
ICE-GRIP - Kälteschutzhandschuhe • Hochwertiges, superfeines Fasermaterial Thinsulate, dadurch kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C • Langer, enganliegender Strickbund • Gummizug im Handgelenksbereich • Rutschhemmende Profilbeschichtung im Innenhandbereich, feuchtigkeitsabweisend • Karabinerhaken • RAL Zulassung • Einsatzbereich: Kühlhäuser, Straßenbau, Gemüseanbau, Transport, Logistik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Honeywell
Marke::
KCL
Serie:
Ice Grip
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 511: 2006
EN388:2003 Abriebf.:
Level 2
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 1 | Konvektionskälte 2 | Wasserdichtigkeitstest 0
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Kälteschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon | PVC
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Hitzeschutz | Kälteschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Transport, Logistik, Lagerwesen | Zeitarbeit
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
300 mm
Konstruktion:
vernäht
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell safety nylon-handschuh gr. 09, handschuhe synthetisch, handschuhe synthetisch gr.9, Winterschutzhandschuhe, sicherheitshandschuhe, berufshandschuhe, berufsschutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Winter Handschuhe, Icegrip, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Winterhandschuhe, Kühlhaus, Frostschutz, Kühlhausschutzhandschuhe, Kälte-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 100 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.