Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 471 PREMIUM Sweatshirt graphit Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-46385
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981010767
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO 471 PREMIUM graphit - Sweatshirt • Nackenband • Formstabile Rippstrickbündchen mit Lycra verstärkt • Doppelnahtverarbeitung • Innenseite flauschig angeraut • Gewebe: 70% Baumwolle, 30% Polyester, 300g/m² • Waschbar bei 60°C, einlaufvorbehandelt • Größe: XS-XXXL erhältlich • Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
graphit
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Sweatshirt
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
471
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover grau, Hakro471, Hakro-471, Sweatshirts, Sweat shirts, Baumwolle, Pulli, Sweater, Pullover, Sweatpullover, Bekleidung, HAKRO Sweatshirts, Sweat-shirts, Kapuzenpulli, Kapuzenpullover, Baumwollshirts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 26,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 26,07*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 26,66*
€ 4,90*
ab € 19,26*
€ 26,87*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,04*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,09*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,85*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,80*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,78*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,80*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,11*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,11*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,17*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,17*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,03*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.