Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten SN-CD Norm orange DIN 13157 mit hochwertiger SÖHNGEN®-Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8000322
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
SN-CD - Verbandkoffer • Abmessungen: 310 x 210 x 130 mm • Aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung • Drehverschlüsse, Tragegriffe, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe • Inhalt entspricht den Anforderungen nach 13 157 • SÖHNGEN-Verbandstoffe haben eine CE-Kennzeichnung, das Herstellungsdatum sowie ein Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren • Kann aufgrund seiner Größe zusätzlich mit Erweiterungsset Plus gefüllt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Material:
ABS
Serie:
SN- CD
Modell:
Koffer
Füllung DIN:
DIN 13157
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, ErsteHilfeboxen, DIN13157, ErsteHilfe, Verbänderset, Notfallset, Erste-Hilfe-boxen, DIN-13157, 13157, Erste-Hilfe, DIN 13157, Erstversorgung, Verbandset, Verbänderkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0303018
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.