Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 224 Top Women Poloshirt weiß Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8000527
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981000317
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO 224 TOP WOMEN weiß - Polo-Shirt • Aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle mit körpernahem Schnitt • Verkürzte 2-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ • Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein Ersatzknopf • Piqué aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt • Waschbar bei 95°C • Öko-Tex Standard 100 zertifiziert • Größe: XS- 3XL • Passform: REGULAR FIT: Unsere klassische Passform. Die Körpersilhouette wird durch eine dezente Schnittführung leicht betont, dennoch bieten die Modelle ausreichend Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt | Öko-Tex Standard 100 | UV-Standard 801
Farbe:
weiß
Kleidungsmaterial:
Baumwolle
Qualität:
200 g/m²
Waschtemperatur max.:
90 °C
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO POLO-SHIRTS
HAKRO NO.:
224
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-shirt gr. s, damen shirt, damen-t-shirts hakro, Hakro224, Poloshirts, Polo-shirts, Tshirts, Frauen, Damen, Kragen, Hakro-224, Kurzarm, HAKRO PoloShirts, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Oberteil, Polohemd, HAKRO Polo-Shirts, Damenshirts, Shirts, Damenbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kurzamrshirts, T-shirts
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 18,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 18,12*
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,59*
10 Tage
183
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 19,82*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,29*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,80*
Ähnlich
Hakro
0224001009-3XL
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0224001010-4XL
ab € 14,01*
Ähnlich
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,40*
Ähnlich
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0224001006-L
ab € 12,73*
Ähnlich
Hakro
0224001005-M
ab € 12,82*
Ähnlich
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,75*
Ähnlich
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,71*
Ähnlich
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,48*
Ähnlich
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,84*
Ähnlich
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,88*
Ähnlich
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,36*
Ähnlich
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,30*
Ähnlich
Hakro
0224002006-L
ab € 13,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.