Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 360 blueline ESD S1 W10-W14 W14 Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8000811
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8771446
EAN/GTIN:
     4043692179384
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ERGO MED 360 ESD S1 W10-W14 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • EN ISO 20345 S1 SRC • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU INNOFLEX System • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • ESD-Ausstattung • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder | Textil
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Clima-stream Konzept | Mehrweitensystem
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
46
Passform / Weitensystem:
W14 - Extra Breite für sehr breite Füße
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, atlas sandale s1 46, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, ErgoMed 360, ergomed, ergomed360, ergo360, Klett, Ergo-Med 360, ergomed-360, ergo-med, ergo-360, Atlas sicherheitschuhe extra breit, Atlas berufschuhe extra breit, Atlas ERGOMED, Atlas, ESD, Einlagen, Atlas extra breit, Atlas Sicherheitsschuhe extra breit, Atlas Arbeitschuhe extra breit, Atlas ERGO-MED, orthopädischer Sicherheitsschuhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,90*
€ 104,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 108,59*
1
€ 4,90*
ab € 89,53*
€ 109,57*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 87,54*
€ 110,10*
Lager 847
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 128,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,41*
€ 152,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,26*
€ 151,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,15*
€ 142,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,05*
€ 138,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,36*
€ 127,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 107,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-45-46
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.