Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 6215 Nylon-PU Universalschutzhandschuh Gr.10/XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8003365
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
NITRAS 6215 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereich: Geeignet für Arbeiten im Bau-, Konstruktionsgewerbe, im Garten- und Landschaftsbau, im Fahrzeugbau, in der Kommissionierung und dem Versand etc. • Nylonhandschuh, PU-Beschichtung, teilweise auf Innenhand und Fingerkuppen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitras
Marke::
Nitras
Serie:
Nitras
Modell-Nr.:
6215
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 4
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
13
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
PU
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Behörden/Organisationen | Forst-/Garten-/Agrawirtschaft | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.