Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsstiefel
>
Schnürstiefel
>
Artikel
Atlas Ergo Med 735 XP W12 Gr.42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847A-8008532
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
atlas ERGO MED 735 XP ESD S3 W10-W14 Sicherheitsstiefel • 3D-Dämpfungssystem • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • OUTDOOR Sohlentechnologie, Grobstollenprofil • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S3 SRC • Soft-Nubukleder • Aktiv-X Funktionsfutter • XP metallfreie Durchtritthemmung • Zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191 • W10 - Normale Breite für einen schlanken bis normalen Fuß • Grobstollenprofil • ESD-Ausstattung • W12 - Spezialweit: extra breit für einen kräftigen bis breiten Fuß • W13 - Spezialweite: extra breit für einen breiten Fuß • W14 - Spezialweite: extrem breit für einen breiten Fuß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Ergo-Med | atlas - XP
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Nubukleder
Farbe:
blau | grau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Mehrweitensystem | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - OUTDOOR
Schuhgröße:
42
Passform / Weitensystem:
W12 - Extra Breite für kräftige bis breite Füße
... >
Sicherheitsschuhe
>
Atlas ERGO-MED
>
atlas ERGO MED 735 XP ESD S3 W10-W14 Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
atlas s3 arbeitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel atlas
,
ergo735
,
ergomed735
,
ergomed
,
Einlagenschuhe
,
Schnürboots
,
Boots
,
Sicherheitsstiefel
,
Hochschuhe
,
ergo-med
,
ergo-med735
,
ergo-735
,
Atlas sicherheitschuhe extra breit
,
Atlas berufschuhe extra breit
,
Atlas ERGOMED
,
Atlas
,
ESD
,
Einlagen
,
Atlas extra breit
,
Atlas Sicherheitsschuhe extra breit
,
Atlas Arbeitschuhe extra breit
,
Atlas ERGO-MED
,
orthopädischer Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,01*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,94*
€ 134,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,83*
€ 127,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,18*
€ 121,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,01*
€ 104,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 42
Atlas
99200-42
ab € 8,64*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 42
Atlas
92000-42
ab € 4,03*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 42
Atlas
99100-42
ab € 8,64*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 42
Atlas
99000-42
ab € 8,60*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 42
Atlas
92600-42
ab € 6,56*
Zubehör
ATLAS KLIMASOCKE Thermo Cool - Gr. 41-42 95900-41-42
Atlas
95900-41-42
ab € 6,57*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.42
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen