Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell VERSATOUCH 78-103 Kälteschutzhandschuh Gr.7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8107482
Hersteller:
     Activarmr
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Ansell ACTIVARMR 78-103 (ex. VERSATOUCH) - Kälteschutzhandschuhe • Mit integrierten thermischen Acrylfasern, thermischen Schutz in Arbeitsbereichen bis -10° C • Ideal als Unterhandschuh für Flüssigkeits- oder Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung, Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch-/Fischverarbeitung, Transport • Komfortabler Temperaturschutz mit Fingerbeweglichkeit • Wärmendes Acrylfutter für hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische Isolierung • Geeignet für ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung. (Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- / Fischverarbeitung, Transport). • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
ActivArmr | Versa Touch
Modell-Nr.:
78-103
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2003 | EN 388: 2016 | EN 511: 2006
EN388:2003 Abriebf.:
Level 1
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Abriebf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN511 Kälteschutz:
Kontaktkälte 0 | Konvektionskälte 1 | Wasserdichtigkeitstest 0
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Spezialschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
10
Trägermaterial:
Acryl | Spandex
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Lebensmittelschutz
Produkteigenschaften:
Kälteschutz | latexfrei | lebensmitteltauglich | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Nahrungsmittelindustrie
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
230 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
blau
Prozesse Lebensmittelverarbeitende Industrie:
Erstverarbeitung
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe, Kühlhausschutzhandschuhe, Kälte-Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.