| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8119988 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5708217029535 |
| |
|
| | |
| FOX 6048 - Regenjacke • Atmungsaktive Kapuzenjacke mit Kordeldurchzug • Verdeckter Frontreißverschluss mit druckknopfverschließbarem Windfang • Elastische Ärmelbündchen, weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 aufgesetzte Seitentaschen • Reflektierenden Details an den Schultern und auf dem Rücken • Hochfrequenzgeschweißte Nähte • Wasserdicht 8000 mm, atmungsaktiv 5000 Mvp • Größe: S - 4 XL • Trägermaterial: 100% Polyester • EN 343 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Lyngsoe | Marke:: | Lyngsoe | Produkttyp: | Jacke | Regenjacke | Bekleidungskategorie: | Wetterschutz-Berufsbekleidung | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv | reflektierend | wasserdicht | EN-Norm: | EN 343 - Wetterschutz | Geschlecht: | Herren | Kleidungsmaterial: | Polyester | PU-Beschichtung | Farbe: | schwarz | Verschlussart: | Druckknopfverschluss | Reißverschluss | Größe -XS-XXXL: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, regenjacke, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung |
| | |
| |