Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm Kompresse, einzeln verpackt, 10 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8134903
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
kompresse aluderm 10x10cm
kompressen 10x10 cm
ALUDERM - Kompressen • aluderm -Kompressen werden insbesondere für die Erste-Hilfe-Versorgung von kleineren Wunden verwendet. • In Abhängigkeit davon, an welchen Körperstellen die aluderm -Kompresse angewendet werden soll, kann diese mit einer WS-elast. • Binden, Netzverband oder SÖHNGEN -Silk sicher fixiert werden. • Aluminiumbedampft, starke Sauglage.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Kompresse
Kompressentyp:
Wundkompresse
Material:
aluminiumbedampfter aluderm | Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | steril
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: aluderm kompresse, Wundkompresse, Wundverbänder, Wundvlies, Wundverband, Wundauflage, Auflage, Wundversorgung, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.