Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD ONTOR Schutzbrille Schwarz/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8136057
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
INFIELD ONTOR - Überbrille - Schutzbrille u.a. für Besucher • Schützt den Augenbereich vor Stöße mit geringer Energie (max. 45 m/s) • Optimale Sicht durch höchste optische Güteklasse • In der Länge verstellbare Bügel für beste Passgenauigkeit und Tragekomfort • Die Sichtscheibe ist in der Neigung einstellbar • Schutz vor herunterfallendem Staub u. Ä. durch die oberen Gummilippen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Besucherbrille | Schutzbrille
Produkteigenschaften:
einstellbare Bügellänge | kratzfest | UV-Schutzfilter
Stoßfestigkeit Sichtscheibe:
F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s)
Traghifle:
Ohrbügel
Optische Güteklasse:
1 - verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsgeeignet
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Schutz filtr. Sichtsch.:
2C-1,2
Material:
Kunststoff
Farbe:
hellblau | schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.