Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 890 Chemikalineschutz verlängerte Form kornblau Gr.102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026257541130
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Jacke 890 Chemiekalinenschutz kornblau • Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste • Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, 2 Brustinnentaschen • Hochreißfest, scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) • Anwendungsgebiete: u.a. in der Chemieindustrie.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Chemieschutzjacke | Jacke | Langjacke | Multifunktionsjacke
Bekleidungskategorie:
Chemikalienschutzkleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | hochreißfest | knitterarm | Öko-Tex Standard 100 | ölabweisend | scheuerfest | schmutzabweisend | schnell trocknend | wasserabweisend
EN-Norm:
EN 13034 Typ 6 - Typ PB (6) flüssigen Chemikalien
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
kornblumenblau
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Herren-Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, arbeitsjacke blau groesse 54, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 54, Einweganzug, Schutzanzug, Ganzkörperanzug, Sicherheitsanzug, Overall, Schutz, Schutzkleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 60,56*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,42*
€ 60,86*
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 72,22*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
19890/202
ab € 51,24*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
19890/202
ab € 51,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.