Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PULSSCHLAG 3324 kornblumenblau schwarz Latzhose Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8153235
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz größe 54
arbeitslatzhose schwarz
KÜBLER PULSSCHLAG 3324 kbl.blau/schwarz - Latzhose • 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen • Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche • Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Reflex-Elemente: Vorne, seitlich und hinten platziert • Schlitz mit Reißverschluss • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Stretcheinsatz im Bund • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Hose, lang | Latzhose
Produkteigenschaften:
schmutzabweisend | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER PULSSCHLAG
KÜBLER NO.:
3324
Herren-Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, Kübler PULSSCHLAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.