| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847A-8155144 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 7207 warnorange/anthrazit - Weste • 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar • Kontrast-Elemente: Saumbereich am Rumpf, Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen • Körperbetonter Schnitt • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet • Rechts: innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche • Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss • Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Verlängerter Rücken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kübler | Marke:: | Kübler | Produkttyp: | Warnschutzweste | Weste | Bekleidungskategorie: | Warnschutzkleidung | Produkteigenschaften: | optimierte Sichtbarkeit | Reflex - Elemente | EN-Norm: | CE-Zeichen | EN 14058 - Schutz vor kühler Umgebung Klasse 1 | EN ISO 20471 Warnschutz 20471 + A1 | Schutzklasse: | PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsmaterial: | Baumwolle | CORDURA | Polyester | Qualität: | 270 g/m² | Farbe: | anthrazit | warnorange | Verschlussart: | Reißverschluss | Bekleidungsserie: | KÜBLER PSA KÜBLER REFLECTIQ | Größe -XS-XXXL: | XS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, arbeitsweste kübler grau, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, Warnwesten, warnschutzwesten kübler, warnwesten kübler, Warnschutzwesten, Kübler PSA REFLECTIQ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |