Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 Bundhose schwarz anthrazit Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8162696
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813490649
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 schwarz/anthrazit - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette • 2 Seitentaschen mit großem Eingriff • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99 • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten • Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht • Schlitz mit Reißverschluss • Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit | stretch
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER BODYFORCE
KÜBLER NO.:
2125
Herren-Größe:
66
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen 66 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.66, Pro2125, Pro-2125, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,09*
€ 107,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 107,85*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,21*
€ 108,27*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 134,40*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.