| |
|
| Artikel-Nr.: 847A-8163277 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053813481319 |
| |
|
| | |
| KÜBLER BODYFORCE Ultrashell 1625 schwarz - Jacke • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Hochschließender Kragen • Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik • Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz • Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Links: Napoleontasche mit Reißverschluss • Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter • Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Ultraleichtes Gewebe • Verlängerter Rücken • Weiches Fleece in Innenkragen • Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kübler | Marke:: | Kübler | Produkttyp: | Jacke | Bekleidungskategorie: | Wetterschutz-Berufsbekleidung | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht | Geschlecht: | Unisex | Kleidungsmaterial: | Polyester | Qualität: | 180 g/m² | Farbe: | schwarz | Bekleidungsserie: | KÜBLER WEATHER | Größe -XS-XXXL: | 4 XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenparka schwarz, arbeitsjacken, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,50* | € 95,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,49* | € 97,49* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,67* | € 108,23* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,24* | € 109,01* | | | | Lager 847 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,51* | € 136,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|