Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 8807- Schnittschutzhandschuhe, schwarz,gelb Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163443
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118319728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
ejendals TEGERA 8807 Infinity - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, schmutzige Bereiche, Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Maschinenführer, Lagerarbeiten, Glasarbeiten, Installationsarbeiten, Metallarbeiten • Eigenschaften: beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, anatomisch geformt • Schützt vor/ gegen: Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut • Art der Arbeit: Allround • Herausragende Merkmale: Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen, besonders bequem • Schnittbeständigkeit Klasse D • EN388:2016 4X43D • EN407 X1XXXX • Kat: II • Beschichtung: Handfläche beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera Infinity
Modell-Nr.:
8807
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level D
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
CRF-Technologie | Glasfaser | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum | wasserbasiertes PU
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
Erhöhter Schnitt-/Stichschutz | Hitzeschutz | lebensmitteltauglich | Öko-Tex
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Glasarbeiten | Handwerk | Klimatechnik | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Kontakthitze:
100 °C
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
gelb | schwarz
Handschuhgröße:
7
Größe int.:
S
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe schwarz, food handschuhe, 8807, Schnittfestigkeit X, INFINITY, Schnittfestigkeit ISO D, Schnittfestigkeit Level X, Schnittfestigkeit ISOD, tegera, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.