Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 8811 - Schnittschutzhandschuh, schwarz,gelb Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8171246
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118321554
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
ejendals TEGERA 8811 Infinity - Schnittschutzhandschuh • Anatomisch geformter Schnittschutzhandschuh für Arbeiten mit scharfen Materialien und Werkzeugen wie Glas, Blech, Messer, Sägen • Bietet Schutz gegen Fleisch- und Schürfwunden, Schnittwunden, Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln • Mit PU- und Nitrilschaum beschichtete Handfläche, Schaum-Griffmuster für sicheres Greifen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
Tegera
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
8811
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level D
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Kälteschutz | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum | PU
Beschichtungsausführung:
Fingerspitzen beschichtet | Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnitt-/Stichschutz
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Glasarbeiten | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie | Wartung
Farbe:
gelb | grau | schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe schwarz, food handschuhe, lebensmittelhandschuh gr 10, Schnittfestigkeit ISOD, 8811, Schnittfestigkeit Level X, Schnittfestigkeit ISO D, langes Bündchen, INFINITY, TEGERA, Schnittfestigkeit X, Schnittschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.