Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 779- Schutzhandschuhe, schwarz,blau Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8172132
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 779 - Schutzhandschuhe • Handschuhe für Präzisionsarbeiten • Synthetikhandschuh, Nitrilschaumdfläche, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster • Extrem dünn, DMF (DMFa)-frei, frei von Latex, silikonfrei • Ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand • Schützt vor und gegen Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung • Vorrangige Anwendungsumgebung im trockenen Bereich und schmutzige Bereiche • Einsatzgebiet: Feinmontage • Farbe: blau,,schwarz • Kat: II • Größe: 6,7,8,9,10,11,12 • EN 420:2003+A1:2009 EN 388:20166 4121X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
Tegera
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
779
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Gauge:
18
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
griffsichere Beschichtung | Innenhand beschichtet | latexfrei | ölabweisend | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Montage- und Demontagearbeiten
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
210 mm
Konstruktion:
gestrickt
Griffprofil:
Geraute Ausführung
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.