Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DERMOTEKT Kompresse, 10 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8177359
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
DERMOTEKT Kompresse 10 x 10 cm • Vollvolumiges Polyestervlies, hohe Saugfähigkeit 1.000 g/m², übertrifft die Anforderungen der DIN 13152. • Glatte Oberflächen, kein Verkleben oder Haften an Wundflächen, keine Dochtwirkung. • Physiologisch unbedenklich, atmungsaktiv, geschmeidig, ohne chemische Bindemittel und optische Aufheller. • Farbcode grau/rot, EO-sterilisiert. • Steril in Peelpackung.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Produkttyp:
Kompresse | Verband
Kompressentyp:
Wundkompresse
Material:
Gewebe
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffkompresse, kompressen steril 10x10cm, kompressen steril, kompressen 10x10 cm, Wundkompresse, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.