Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenbürste Fibre mit Bart 27,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-171426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625038969
Suchbegriffe:
Eckenbürste
Eckenbürste mit THERMO-PET- Borste und Bart • Thermo-Pet-Borste: mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig • Geschäumter Kunststoffkörper, holzähnlich • Spitzer Bürstenkopf • Länge 27,5 cm
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Eckenbürste
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Fibre
Borste:
hart | mittel
Länge:
310 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Bürste mit Bart, Fibrebürsten, Eckenbürsten, AutoStielbürsten, EckenFugenbürsten, Bürsten, Drahtborste, Stielbürsten, Auto-Stielbürsten, Rohrbürsten, Drahtbürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Düsenbürsten, Handwaschbürsten, Waschbürsten, Langstielbürsten, Scheuerbürsten, Ecken-Fugenbürsten, Flächenwascher, Kotflügelbürsten, Fugenbürsten, AutoStielbürsten, Eckenbürsten, Rohrbürsten, Auto-Stielbürsten, Stielbürsten, Eckenbürsten, Fibrebürsten, Waschbürsten, Drahtbürsten, EckenFugenbürsten, Drahtborste, Düsenbürsten, Bürsten, Reinigungsbürsten, Gedrehte Bürsten, Fugenbürsten, Kotflügelbürsten, Flächenwascher, Ecken-Fugenbürsten, Scheuerbürsten, Langstielbürsten, Handwaschbürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.