| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-172832 Herst.-Nr.: SRB 10 EAN/GTIN: 4017942400368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNGER - Glasschaber-Ersatzklingen 4 cm • Sicher: Bügelklinge mit Aluhalter • Praktisch: Einfacher Wechsel • Perfekt zum Entfernen von Aufklebern, Farbspritzern etc. von Glasflächen • Aus extra scharf geschliffenem Kohlenstoff-Stahl • 4-fach einzeln geschliffen • Doppelte Haltbarkeit durch zwei scharfe Klingenseiten • Doppelseitige Lackierung für längeren Rostschutz • Einzelverpackung in Wachspapier erhöht den Rostschutz und vermeidet das Zusammenkleben der Klingen • Sicher verpackt und aufbewahrt in praktischer Kunststoff- Schiebebox • Klingen bleiben trocken und sind dabei immer sicher verpackt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Unger | Marke:: | Unger | Material: | Metall | Fensterreinigungtyp: | Ersatzklingen | Breite: | 40 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handschaber, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, unger handschaber, handschaber, handschaber 4cm, Fensterschaber, Abschaber, Fensterreinigungsgeräte, Abschaber, Fensterschaber, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | 60 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,2247* | € 0,3647* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 50 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Behälter | € 5,00* | ab € 16,52* | € 28,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 21,882* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|