Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVA Spenderpumpe mit Wandhalter 3 l Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-182300
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spender für Peva
Peva Spender
Dispenser
Spender für Peva, Dispenser,
PEVA Spender für 3 l Eimer inkl. Wandhalter • Pumpspender für 3-Liter Dose von PEVA • Ermöglicht eine dosierte, saubere Entnahme • Abmessung Spender: 128 (B) x 298 (H) x 163 (T) • Abmessung Wandhalter: 162 (B) x 226 (H) x 166 (T)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Spendertyp:
Manueller Spender | Seifenspender
Material:
Kunststoff | Metall
Farbe:
rot | weiß
Produkttyp:
Spendersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
030105
ab € 17,64*
Zubehör
Paul Voormann
040105
ab € 9,96*
Zubehör
Paul Voormann
ab € 18,14*
Zubehör
Paul Voormann
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.