Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVA Premium Handreiniger mit Naturreibemittel 3l Dose


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8121186
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
PEVA Premium - Handreiniger • Fließfähige Paste mit hautschonenden, natürlichen Reibemitteln aus Walnussschalenmehl • Zur effektiven Entfernung von extremen Verschmutzungen in allen Industriebereich • Reinigt stark und zuverlässig von z. B. Lacke, Farben, spezielle Klebstoffe, PU-Schäume, Harze, Öle, Fette, Schmierstoffe etc. • Mit umweltneutralen, hautschonenden Esterölen zur Reinigungsunterstützung • Hautschonend durch gutes Rückfettungssystem • Silikonfrei • Verstopft keine Abflüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
Paul Voormann | PEVA Premium
Verschmutzungsart:
Farben, Acrylfarben | Harze (z.B. Epoxid-Harze) etc | Lacke (z.B. 2K-Lacke) | Öle, Fette, Schmierstoffe
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | leicht fettend | natürliche Reibemittel | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
3 l
Gebindeform:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, pevastar handreiniger 3 l, handreiniger pevastar, handreiniger, Pevapremium, Handreiniger Peva, Premium Handseifen, Premium, Premiumseifen, Seife Premium, Premium Handreiniger, Handreiniger Premium, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Premium Handseifen, Premium, Premiumseifen, Seife Premium, Premium Handreiniger, Handreiniger Premium, Pevapremium, Hautreiniger, Handseifen, seifen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 36,23*
€ 43,11
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.