Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE säure- und chemikalienbeständig natur 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-182910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228950502
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Trichter HD-PE mit Öse • Zum einfachen und praktischen Befüllen von Vorratsbehältern, Leimflaschen etc. • Lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien • Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende • # 18472= Ø der Trichteröffnung = 60 mm, Ø des Einfüllstutzens = 8 mm, Fassungsvermögen 36 ml • # 189077= Ø der Trichteröffnung = 80 mm, Ø des Einfüllstutzens = 11 mm, Fassungsvermögen 80 ml • # 182908= Ø der Trichteröffnung = 100 mm, Ø des Einfüllstutzens = 12 mm, Fassungsvermögen 170 ml • # 182910= Ø der Trichteröffnung = 120 mm, Ø des Einfüllstutzens = 12 mm, Fassungsvermögen 290 ml • #182912= Ø der Trichteröffnung = 164 mm, Ø des Einfüllstutzens = 17 mm, Fassungsvermögen 790 ml • Naturfarben
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Farbe:
natur
Durchmesser:
120 mm | 12 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Fülltrichter, Abfülltrichter, Dosiertrichter, Flextrichter, Abfülltrichter, Fülltrichter, Einfülltrichter, Kunststofftrichter, Dosiertrichter, Flextrichter, Trichter,
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
228
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
3 Tage
171
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,98*
26 Tage
nicht lagernd
84
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,98*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,74*
€ 0,99*
Lager 847
103
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,94*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,11*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,54*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,05*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,53*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,85404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.