Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUG Handwaschbürste Nylon doppelseitig 110x50x32mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-2000173
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002403031502
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Lebensmittelbürste
HAUG - Handwaschbürste Nylon • Nagelbürsten mit 4/8reihigem Besatz • Hitzefest bis 130 °C • Für die Lebensmittel verarbeitende Industrie geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Haug
Marke::
Haug
Bürstentyp:
Handwaschbürste
Bürsten-Körper:
PS
Besatz:
Nylon
Borste:
hart | mittel
Breite:
110 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, handwaschbürsten kunststoff, autowaschbürste, Handwaschbürsten, bürsten, Naturbürsten, Nagelbürsten, bürsten, Handwaschbürsten, Nagelbürsten,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 2,50*
€ 4,28*
10 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,32*
Lager 847
28
5
€ 4,99*
ab € 3,17*
€ 4,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,47*
€ 5,31*
1
€ 7,99*
ab € 2,87*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.