Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschiene und Gerätehalter 6 Gerätehalter und Geräteschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20170
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020658001705
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
Bruns Gerätehalterschiene plus 6 Halter • Alle Teile witterungsbeständig • 10 Jahre Garantie • Mehrere Schienen können aneinander gesetzt werden • Ideal für Werkstätten, Lagerhallen, Geräteschuppen, Besenkammern u.v.m.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bruns
Marke::
Bruns
Produkttyp:
Gerätehalter
Material:
Kunststoff | Metall
Farbe:
aluminium | edelstahl | rot | schwarz
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter bruns, gartengerätehalter, geräteleiste 6 haken, Gerätehalterungleister, Stielhalterung, Hakenleiste, Stielhalter, Gerätehalterleister, Besen halterung, Gerätehalterung, Besen Halter, Gerätehalterung, Gerätehalterungleister, Stielhalterung, Hakenleiste, Stielhalter, Besen halterung, Gerätehalterleister, Besen Halter,
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,02*
1 Tag
135
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,44*
€ 16,43*
4 Tage
135
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,37*
€ 17,53*
1 Tag
95
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 14,40*
€ 17,53*
Lager 847
12
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,90*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,27*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 1,98*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.