Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN Hygiene-Abfallbox Deckel und Halterung 215x300x170mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-20205
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     AB6HB1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
INGO-MAN-Hygienebeutelhalter + Abfallbox für Papierbeutel ALU • Zum Reinigen abnehmbar • Für die hygienische Entsorgung von Damenbinden • Zur Wandmontage, incl. Metallwandhalter • Abmessungen: 215x300x170 (B x H x T in mm) • Volumen Abfallbehälter: 6 Liter • Mit Spender für Standard-Hygienebeutel aus Papier • Einsatzbeispiele: Besonders geeignet für Händehygiene- und in medizinischen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Höhe:
300 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
170 mm
Material:
Metall
Spendertyp:
Hygienebeutelspender
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter, HygieneAbfallboxen, Bindenbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, Bindenmülleimer, INGOMAN, Hygieneboxen, Bindeneimer, Bindenbeutelhalter, Hygienebeutelhalter, Hygiene-Abfallboxen, Wandhalterung, Sanitärbeutelhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutel-Spender, Sanitärbeutelhalter, Hygienebeutelhalter, Bindenbeutelhalterung, Sanitärbeutelhalter, Hygienebeutelhalterung, Hygienebeutel-Spender, Bindeneimer, HygieneAbfallboxen, Hygieneboxen, Bindenmülleimer, Hygienebeutelhalter, Bindenbeutelhalter, Wandhalterung, Sanitärbeutelhalterung, Hygienebeutelhalterung, HygienebeutelSpender, Wandhalter, Hygienebeutelspender, Hygiene-Abfallboxen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAB BETRIEB
€ 0,01437*
Zubehör
k.A.
€ 0,0234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.