| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-20595 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029577100667 |
| | | |
|
| | |
| NEODISHER ALKA 400W - Geschirrreiniger, Flüssigkonzentrat • Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck,Tabletts und Arbeitsutensilien in gewerblichen Geschirrspülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien • Geeignet für Glas, Porzellan, Edelstahl und alkalibeständige Kunststoffe • Nicht geeignet für Aluminium, Eloxal und Leichtmetalllegierungen Teile aus Silber sind auf Eignung vorzuprüfen . • Reinigung von Geschirr, Gläsern, Besteck,Tabletts und Arbeitsutensilien in gewerblichen Geschirrspülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Fleischereien und Bäckereien • Bietet eine erhöhte Hygienesicherheit. • Entfernt zuverlässig Speisereste aller Art. • Besonders wirkungsvoll gegenüber Eiweiß-,Kaffee- und Teerückständen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dr. Weigert | Marke:: | Neodisher | Anwendungsbereich: | Küchengeräte | Küchenreinigungsmitteltyp: | Geschirrreiniger | Produktbeschaffenheit: | flüssig | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | pH-Werte Konz.: | 12 | Reinigungsmitteltyp: | Geschirrreiniger | Industriereiniger | Gewicht: | 12 kg | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, spülmaschinenreiniger neodisher, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 12kg, Geschirrspülmaschinenmittel, Edelstahlgeschirrreiniger, Kunststoffreiniger, Geschirrspülmaschinenreiniger, Porzellanreiniger, Geschirrspülreiniger, Industriespülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Edelstahlgeschirrreiniger, Geschirrspülmaschinenmittel, Spülmittel, Geschirrreiniger, Industriegeschirrreiniger, Geschirrspülmaschinenreiniger, Geschirrspülmittel, Industriespülmittel, Geschirrspülreiniger, Porzellanreiniger, Kunststoffreiniger, Spülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Maschinenspülmittel, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 60,14* | € 80,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 63,76* | € 89,61* | | | | Lager 847 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 124,33* | € 162,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 12 Kilogramm (ab € 10,36084* pro Kilogramm) | Mindestbestellmenge: 2 Kanister ( entspricht € 325,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|