Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtwischmop-Halter Quick ermüdungsfreies Arbeiten 50 cm, Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
QUICK - Mopp-Halter • Ermüdungsfreies Arbeiten, denn alle Vorgänge wie: Entspannen, Auswringen und Aufspannen können im Stehen ausgeübt werden
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Farbe:
blau
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, mopp 50cm, mophalter, Feuchtwischmopphalterung, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischmophalter, Feuchtwischer, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmophalterung, Mopphalterung, Wischmopsystem, Wischmopp, mopschiene, moppschiene, Wischmoppsystem, Feuchtwischmopphalterung, Wischmopsystem, Wischmoppsystem, moppschiene, mopschiene, Wischmophalter, Mophalter, Feuchtwischmopphalter, Wischmopp, Feuchtwischmophalterung, Mopphalter, Mopphalterung, Wischmophalterung, Mophalterung, Wischmopphalterung, Feuchtwischmophalter, Wischmopphalter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 6,18*
Zubehör
Clino
ab € 23,32*
Zubehör
k.A.
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.